Chaqueta para lluvia alta visibilid. L

N.º do artigo: 432420005599L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor rot / schwarz
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Anorak de señalización

Identificação e classificação

Número do artigo 432420005599L
EAN/GTIN 7330509571170
Número do fabricante 432420005599L
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Desmontable, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D

Acabado
Cuello caído sin cierre
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Reflejos
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descrição:

  • Chaqueta impermeable de alta visibilidad para ti con tareas laborales que requieran una prenda impermeable ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable y tiene costuras soldadas, así como gorro ajustable extraíble
  • La chaqueta tiene una cremallera oculta de dos manera hasta el cuello y botón de tormenta
  • Buen ajuste con cierre de manga ajustable con cierre de adherencia
  • Bolsillos de fácil acceso con tapeta y cuello caído sin cierre en la parte inferior con drenaje en la espalda
  • Certificado según EN 343, Ropa de protección contra el mal tiempo y EN 471 / EN ISO 20471, Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad. Se ha actualizado el color 5300
  • Los artículos más antiguos se entregan siempre que haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3