{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 878 | |
| Faixa de medição | 10 mm | |
| Valor de escala | 0,01 mm | |
| Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
| Força de medição | 0,4 N - 1,4 N | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| ⌀ da caixa | 58 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Comparador |
| Número do artigo | 432050 10/58 | |
| EAN/GTIN | 4946368442389 | |
| Número do fabricante | 2046SB | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |