Sargento paralelo, hasta 110 mm amplitud de sujeción, 58 - 78 mm de profundidad

N.º do artigo: 432-004
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 432-004
EAN/GTIN 4027474795580
Número do fabricante 432-004
Número L L80010 2021
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las mordazas paralelas de la serie 432 se utilizan para la sujeción interna y externa universal de diversas formas de piezas de trabajo en el ámbito artesanal, industrial y taller. La serie 432 tiene cuatro superficies diferentes para su uso en diferentes formas de piezas de trabajo, lo que garantiza un uso universal.
  • Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N
  • Husillos trapezoidales de fácil movimiento aseguran una transmisión de potencia aún mayor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 110 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 4 5/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Fuerza de sujeción [N]: 6.800 Nm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Proyección (de a) [mm]: 58 - 78
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 110 mm /