Destornillador hexagonal 2,5mm L.20,5mm x 58,5mm

N.º do artigo: 43153250
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 43153250
EAN/GTIN 4018754332106
Número do fabricante 43153250
Número L L60010 7615
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para métrica Tornillos Allen
  • Acero aleado al cromo, niquelado (0,9 mm bruñido)
  • DIN ISO 2936

Característica:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 58,5 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 2,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 4 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a