Destornillador hexagonal 5mm L.33mm x 85mm

N.º do artigo: 43153005
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 43153005
EAN/GTIN 4018754332137
Número do fabricante 43153005
Número L L60010 7619
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • para métrica Tornillos Allen
  • Acero aleado al cromo, niquelado (0,9 mm bruñido)
  • DIN ISO 2936

Característica:

  • L1: 33 mm
  • L2: 85 mm
  • Longitud mm (L): 83 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 18 g