ALICATE BOCAS PLANO CORTO MT

N.º do artigo: 431.MT
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
Tipo de produto Alicate prensor

Identificação e classificação

Número do artigo 431.MT
EAN/GTIN 3148511759899
Número do fabricante 431.MT
Número L L60130 2119
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesores del producto: Comercio estrecho para trabajos de alta precisión

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 20
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 135