801 SL Test indicator MarTest w.c.

N.º do artigo: 4306950KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificação e classificação

Número do artigo 4306950KAL
EAN/GTIN 4059192013578
Número do fabricante 4306950KAL
Número L L40080 108949
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Comparador de palanca MarTest 801 SL
Norma de fábrica
Rango de medición: ±0,010”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0005 pulgadas
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Produtos adequados