1/2″ Llave de vaso (mm) 36 mm

N.º do artigo: 4305M 36mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 4305M 36mm
EAN/GTIN 4991644077960
Número do fabricante 4305M 36mm
Número L L60050 1667
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 77 mm
  • Dimensión D2: 43 mm
  • D1: 48 mm
  • Longitud: 36 mm
  • Altura: 54 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 36 mm
  • Doble hexágono interno
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno