LLAVE TUBERIA CON MEMBRANA 7X9MM

N.º do artigo: 43.7X9
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 43.7X9
EAN/GTIN 3148511021002
Número do fabricante 43.7X9
Número L L60130 7220
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Llave de doble anillo abierta con borde de tope: cabeza reforzada por el borde de tope para apretar y aflojar con fuerza
  • Ejemplos: Mangueras de freno, tuercas de inyectores de combustible
  • El borde de tope también mantiene la llave en la tuerca
  • Eje corto para una mejor manejabilidad
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 7X9
  • B x B1 [mm]: 15,6 x 18,3
  • C x C1 [mm]: 5,0 x 6,6
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 124
  • [g]: 40