Juego de destornilladores de precisión PicoFinish® electric ranurados, Phillips, de 7 unid., incl. soporte

N.º do artigo: 42989
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 42989
EAN/GTIN 4010995429898
Número do fabricante 42989
Número L L60070 4019
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Simplifica su trabajo: Con soporte de plástico práctico para enganchar o colocar.
  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Aplicación: Ideal para trabajos de atornillado de precisión y de filigrana en la electrónica y en piezas conductoras de tensión.
  • El desafío en los atornillados mecánicos de precisión consiste en trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad, sin dañar la pieza de trabajo. Los destornilladores de precisión PicoFinish® de Wiha son ideales para la realización de trabajos precisos y de filigrana en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión, así como en el ámbito de las manualidades y el modelismo, gracias a sus mangos largos y estrechos y a la zona de giro rápido. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La tapa giratoria permite girar el destornillador rápido y suave. Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. Los destornilladores de precisión aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA. El juego incluye 6 destornilladores de precisión PicoFinish® y un soporte. Este último permite alojar los destornilladores de precisión de forma ordenada en el lugar de trabajo.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 2.0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 3.0 mm x 65 mm (42377)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x soporte

Produtos adequados