Abrazaderas de cuña con asignación

N.º do artigo: 429688
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 429688
EAN/GTIN 4020772429683
Número do fabricante 429688
Número L L30110 101961
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera con offset, con tornillo de fijación y piedra ranurada.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • Un min. *: 53,5
  • Un max. *: 61,5
  • An: 40
  • B1: 20
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • H1: 11,0
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Fuerza de sujeción F: 30 kN
  • peso: 490 g