{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Faixa de medição | 6 mm - 10 mm | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 0,004 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Número de cabeças de medição | 2 | |
| ⌀ do anel de ajuste | 8 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Medidor de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428770 6-10 | |
| EAN/GTIN | 5051102120528 |