Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-6,5

N.º do artigo: 426250 0-6,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição (curso de medição) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição (curso de medição) 0 mm - 6,5 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,002 mm
⌀ do fuso 3,5 mm
⌀ do tambor micrométrico 9 mm
Raio da superfície de apoio 2,5 mm
⌀ da haste de alojamento 6 mm
Comprimento da haste de alojamento 6 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento total 37 mm
Tipo de produto Cabeça micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 426250 0-6,5
EAN/GTIN 4045197204073
Número do fabricante 426250 0-6,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo.
Fuso rotativo, sem superfície de apoio em metal duro, sem roquete, modelo extracurto, apoio abaulado.

Vantagem:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.