Juego de chavetas «Exklusiv» multicolor en estuche metálico

N.º do artigo: 425 530 6 RC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 425 530 6 RC
EAN/GTIN 4049002086762
Número do fabricante 425 530 6 RC
Número L L70030 18
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de primera calidad, templado en toda su longitud, dureza ≥ 58 HRC
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Pulido brillante con un proceso optimizado: no es necesario utilizar cromo.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • con recubrimiento de pintura en polvo al horno
  • Los bordes redondeados evitan daños en la pieza de trabajo.
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • en caja metálica

Característica:

  • Peso: 740 g
  • Longitud: 167 mm
  • Anchura: 100 mm
  • Altura: 21 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: multicolor
  • perfil: de 8 caras
  • Colocación: 6 unidad

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados