Juego de punzones XXL con protección para las manos en caja de cartón, 5 piezas

N.º do artigo: 425 153 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 425 153 0
EAN/GTIN 4049002031052
Número do fabricante 425 153 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de alta aleación, endurecido en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • con protección ergonómica para las manos 2K
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.
  • en caja de cartón

Característica:

  • Peso: 2040 g
  • Longitud: 342 mm
  • Anchura: 159 mm
  • Altura: 62 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • perfil: de 8 caras
  • Colocación: 5 unidad

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados