MM500 CNC 400x250x200 M3 Software and Touchscreen PC

N.º do artigo: 4248423
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4248423
EAN/GTIN 4059192063627
Número do fabricante 4248423
Número L L40080 111657
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Microscopio de medición

  • Control CNC de 3 ejes
  • Control del movimiento del eje y regulación de la velocidad a través de la palanca de mando
  • Cámara a color integrada
  • Objetivo de zoom (0,7x–4,5x), ajuste motorizado con autoenfoque
  • LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
  • LED de luz transmitida: regulable
  • Puntero láser para la búsqueda de posiciones
  • Base maciza de granito
  • Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
  • Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias a la escala incremental óptica



Unidad de mando y visualización del software M3 con PC dotado de pantalla táctil

  • Pantalla táctil de 23″ con teclado y ratón
  • Windows como base, lo que significa que es posible instalar otro software
  • Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
  • Software M3
  • Imagen de vídeo de gran tamaño
  • Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
  • Impresión de informes con el logotipo de la empresa
  • Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
  • Detección automática de bordes incluso en el caso de piezas con bajo contraste
  • Stitching (ensamblaje)
  • Estadísticas
  • Paletización de piezas de fabricación en serie



Componentes de hardware opcionales

  • Iluminación telecéntrica con luz transmitida
  • Iluminación coaxial con luz reflejada
  • Utilización de lentes adicionales 0,5x/2x (niveles de aumento adicionales)


Opciones de software
  • Incorporación de datos DXF
  • Paquete DXF y de perfilado
  • Módulo - Medición de roscas
  • Módulo - Aislamiento de cables
  • Módulo - QDAS
Volumen de suministro
  • Microscopio de medición
  • Tope estándar
  • Software M3 con PC dotado de pantalla táctil
  • Manual de instrucciones
  • Certificado de calibración de Mahr