ZAP Neo S - Escalera plataf. ZAP 8 peld.

N.º do artigo: 42445
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 8

Identificação e classificação

Número do artigo 42445
EAN/GTIN 4003866424450
Número do fabricante 42445
Número L L90010 1168
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Barandilla robusta a tres lados.
Altura de la barandilla: 1.000 mm.
Pasamanos plegables para facilitar el transporte.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Pasamanos anodizados.
Peldaños 3 veces remachados a los largueros.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm /
Altura con barandilla 2.99 m
Altura de la plataforma 1.99 m
Altura de trabajo 3.99 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.75 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 3.28 m
Medida base 1,77 m × 0,75 m
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 15 kg
Anchura exterior inferior 0,75 m