Variotec V - Escal.telescóp. 4 x 6 peld.

N.º do artigo: 42439
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4×6
Material Aluminio

Identificação e classificação

Número do artigo 42439
EAN/GTIN 4003866424399
Número do fabricante 42439
Número L L90010 1369
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

La altura de trabajo se puede ajustar cada 280 mm.
Dimensiones compactas para facilitar el transporte y almacenamiento.
Bisagras de acero con encaje automático, ref. 42396 con articulación de láminas de aluminio.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Con estabilizadores abatibles para su uso como escalera individual según EN131-1.
Los estabilizadores se pueden plegar para ahorrar espacio durante el transporte o cuando se utilizan como escalera.

Característica:

Altura de trabajo como escalera de tijera 4.4 m
Altura de trabajo como escalera fija 7.1 m
Altura vertical como escalera de tijera 3.09 m
Ancho 0.78 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud 1.86 m
Longitud como escalera fija 6.4 m
Material Aluminio
Medida larguero 60mm / 70mm
Medidas de plegado 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
Nº peldaños 4 × 6
Nº peldaños 6
Peso 22 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido