Puesto de taller

N.º do artigo: 42283
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 42283
EAN/GTIN 4020772042288
Número do fabricante 42283
Número L L30090 28
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Soporte de taller, con destornillador de agarre longitudinal n.º 906 y destornillador de agarre cruzado n.º 906Q (mm), 7 piezas.
Láminas cortantes: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Hecho de plástico resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: SW x longitud de la hoja L1: 906-2x90, 2.5x90, 3x90; 906Q-4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • peso: 1030 g