{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
| Leitura | 0,001 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 4 µm | |
| Interface | interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Função de predefinição | sim | |
| Comutação entre medição relativa/absoluta | sim | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| embalagem | caixa estável | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Micrómetro externo |
| Número do artigo | 421686 0-25 | |
| Número do fabricante | 4157040 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |