Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Micrómetro externo digital com superfícies de medição escalonadas, Faixa de medição: 75-100

N.º do artigo: 421680 75-100

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: interface Digimatic; Interface USB; Interface RS232C
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 75 mm - 100 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura 0,0001 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 5 µm
Interface interface Digimatic; Interface USB; Interface RS232C
Tipo de proteção IP IP 65
Função de predefinição sim
Comutação entre medição relativa/absoluta sim
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421680 75-100
EAN/GTIN 4059192057084
Número do fabricante 4151753
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863. Mostrador LCD de alto contraste de leitura fácil (8,5 mm de altura). Sistema de medição indutivo com sistema Reference Lock (impede uma operação incorreta). Fuso de medição temperado e retificado. Roquete integrado no tambor de medição. Aro de aço cromado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Reposição a zeros em qualquer posição. Função de predefinição.
Fuso de medição e bigorna com ponta de metal duro.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25 - 50.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.