Micrómetro externo digital com elementos de medição intermutáveis i-wi, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421323 0-25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 34,16 € /pçs.
  • 21,94 € /pçs.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • Proteção do valor de medição: ‌Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Leitura 0,0001 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±4 µm
⌀ do fuso 6,5 mm
Passo do fuso 5 mm
Interface Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 65
Tamanho dos dígitos do visor LCD 10 mm
Proteção do valor de medição ‌Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Número de insertos de medição 6
embalagem caixa estável
Aplicação sem fios Software de fabricante
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421323 0-25
EAN/GTIN 4059192063719
Número do fabricante 4157150
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Micrómetros externos com fuso não rotativo e insertos de medição de troca rápida. O passo do fuso de 5 mm por rotação reduz o tempo de ajuste. Dígitos de 10 mm de altura no ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável indicador de tolerância com limites de aviso adicionais para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.
O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.
6 pares de insertos de medição de troca com:
  • Superfícies de medição planas ⌀ 6,5 mm.
  • Superfícies de medição cónicas ⌀ 11,3 mm.
  • Superfícies de medição reduzidas ⌀ 2 mm.
  • Superfícies de medição abauladas ⌀ 7 mm.
  • Arestas de corte 0,75×7 mm.
  • Cone 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Acessórios especiais:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912.