ALICATE BOCAS PLANO LARGO MT

N.º do artigo: 421.MT
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Alicate prensor

Identificação e classificação

Número do artigo 421.MT
EAN/GTIN 3148511757390
Número do fabricante 421.MT
Número L L60130 4782
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Alicates de punta plana Micro-Tech

Característica:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 33
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 5