Llave fija SW 65mm L.342mm

N.º do artigo: 42040065
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 42040065
EAN/GTIN 4018754023745
Número do fabricante 42040065
Número L L60010 4160
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 133

Característica:

  • Longitud mm (L): 342 mm
  • Peso: 3285 g
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 65 mm