44 EWR Dig. Inside Micrometer 100-125 mm w.c.

N.º do artigo: 4191034KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificação e classificação

Número do artigo 4191034KAL
EAN/GTIN 4059192010850
Número do fabricante 4191034KAL
Número L L40080 110814
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición 100 - 125 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados