44 Ak Cabezal de medición 6–8 mm para la medición de tres puntos

N.º do artigo: 4190330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificação e classificação

Número do artigo 4190330
EAN/GTIN 4059192010683
Número do fabricante 4190330
Número L L40080 1044
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descrição:

  • Cabezal de medición Micromar 44 Ak 6 - 8 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Rango de medición: 6 - 8 mm
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: .25 - .3125″
  • Dimensión d en mm: 58 mm
  • Dimensión b en mm: 4 mm
  • Dimensión a en mm: 1.5 mm
  • Cota c en mm: 1.5 mm