Paquímetro de profundidade digital IP 67 com saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 418746 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,02 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Tamanho dos dígitos do visor LCD 8 mm
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 12×4 mm
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Identificação e classificação

Número do artigo 418746 150
EAN/GTIN 2050001949684
Fabricante/responsável NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Descrição

Versão:

Mostrador LCD muito grande e de alto contraste. Altura dos dígitos 8 mm. Com preset (predefinição da medição). O paquímetro é à prova de água, a refrigerantes, óleo e poeiras.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948 tam. USB2. Régua de medição.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados