{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
| Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| Comprimento da ponte | 100 mm | |
| Secção transversal da régua de medição | 16×3,5 mm | |
| embalagem | Estojo | |
| Método de medição do medidor | método indutivo eletromagnético | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
| Tipo de produto | Paquímetro de profundidade |
| Número do artigo | 418711 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368688503 | |
| Número do fabricante | 571-201-30 | |
| Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |