• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Paquímetro de profundidade digital IP 67 com i-wi, Faixa de medição: 200

N.º do artigo: 418703 200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Interface Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 67
Tamanho dos dígitos do visor LCD 11 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tempo de funcionamento 26.000 h
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 16×4 mm
Aplicação sem fios Software de fabricante
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Identificação e classificação

Número do artigo 418703 200
EAN/GTIN 4059192058364
Número do fabricante 4126754
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com predefinição (predefinição da medição), p. ex. para medições de distância com inserto de medição n.º 418630. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, ⌀ 1,5 mm, 5 mm de comprimento.
Mostrador LCD muito grande com dígitos com 11 mm de altura, interface de dados sem fios i-wi integrada, resistente a poeiras e à humidade, tempo de funcionamento aprox. 3 anos.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Ponte adicional de 300 mm de comprimento n.º 418610, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.
Transferência de dados sem fios para o recetor de rádio i-wi n.º 498912.