• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Paquímetro de profundidade digital IP 67 com saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 418702 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Tamanho dos dígitos do visor LCD 8,5 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 16×4 mm
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Identificação e classificação

Número do artigo 418702 150
EAN/GTIN 4059192003449
Número do fabricante 4126651
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Mostrador LCD legível e de alto contraste com números de 8,5 mm de altura.
Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. As superfícies de medição são finamente esmeriladas. Com predefinição (predefinição da medição), p. ex. para medições de distância com inserto de medição n.º 418630. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, ⌀ 1,5 mm, 5 mm de comprimento.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Ponte adicional de 300 mm de comprimento n.º 418610, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.
Cabo de dados n.º 498940.