Contacto de medición esférico 1,118 mm con esfera de medición de carburo

N.º do artigo: 4179160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4179160
EAN/GTIN 4059192009595
Número do fabricante 4179160
Número L L40080 3239
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de metal duro
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o calibre de presión indicador

Descrição:

  • Inserto de medición de bola, diámetro de la bola de contacto de medición mm 1.118 mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 5.6 mm
  • Cota h en mm: 5.6 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm
  • Dimensión d en mm: 1.118 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1.118 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a