Contacto de medición esférico 2,0 mm con esfera de medición de carburo

N.º do artigo: 4170554
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4170554
EAN/GTIN 4059192006044
Número do fabricante 4170554
Número L L40100 124
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de metal duro
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o calibre de presión indicador

Descrição:

  • Inserto de medición de bolas, diámetro de la bola de contacto de medición mm 2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 6.5 mm
  • Cota h en mm: 6.5 mm
  • Dimensión d en mm: 2 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 2 mm