Llave de carraca de doble anillo SW 1/2 x 9/16″ L.174mm

N.º do artigo: 41571618
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 41571618
EAN/GTIN 4018754209385
Número do fabricante 41571618
Número L L60010 4801
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Pulgada, desigual Ancho de llave
  • recta
  • con perfil de accionamiento estriado
  • 22 dientes
  • cromado

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud mm (L): 174 mm
  • Perfil de salida: Transmisión por estrías
  • Peso: 153 g
  • Anchura de los planos 1 [pulgada]: 1/2 ″
  • Anchura de los planos 2 [pulgada]: 9/16 ″