40 EWRi-V [17] Dig. Micrometer 75-100 mm , cpl.w. DC

N.º do artigo: 4157148DKS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 4157148DKS
EAN/GTIN 4059192058951
Número do fabricante 4157148DKS
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi-V
Rango de medición 75 - 100 mm mm
Para medir el diámetro de flanco de roscas y de ruedas dentadas mediante contactos de medición intercambiables.

Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados