40 EWR-S Digital Micrometer 0-25mm/0-1″ with Data w.DC

N.º do artigo: 4157041DKS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 4157041DKS
EAN/GTIN 4059192058562
Número do fabricante 4157041DKS
Número L L40080 109826
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-S
Rango de medición 0 - 25 mm mm
Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados