• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Jogo de paquímetros universais digitais IP 67, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 415555 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 21,12 € /pçs.
  • 11,76 € /pçs.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,03 mm
Interface interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 415555 150
EAN/GTIN 4029713019235
Número do fabricante 1326932
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

Paquímetro digital universal “Pocket Talent” para diferentes medições internas e externas (incisões, ranhuras, roscas, etc.). Mostrador LCD bem legível e de grande contraste com números de 7,5 mm de altura. Inclui função PRESET (predefinição do valor medido).

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, calibre de ajuste de 50 mm, 2 pares de insertos de medição para medição interna e externa. Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Todos os apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900 a 434915 com rosca M2,5. Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados