Paquímetro universal digital Multimar 25 EWR, Faixa de medição: 300

N.º do artigo: 415546 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 56,39 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Limite de erro 0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 415546 300
EAN/GTIN 4059192003258
Número do fabricante 4119000
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Braços de medição intercambiáveis, insertos apalpadores e elementos de batente (acessórios opcionais). O visor numérico é sempre legível pelo operador. O âmbito de aplicação pode ser ampliado rodando. Distribuição uniforme de peso para pequenas dimensões, uma vez que ambos os suportes do braço de medição podem ser movidos na calha. A corrediça e a calha são em aço inoxidável e temperado.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Braços de medição n.º 428101, batente de profundidade n.º 428111, alojamentos de medição n.º 428141, insertos de medição n.º 428120; 428130; 428160; 428170.

Acessórios especiais:

Tampa do compartimento das pilhas n.º 417702.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados