Alto L - Escalera fija con 10 peldaños

N.º do artigo: 41550
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 10
Material Aluminio
Modelo do degrau Barrote
Tipo de produto Escalera de pared

Identificação e classificação

Número do artigo 41550
EAN/GTIN 4003866415502
Número do fabricante 41550
Número L L90040 7
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Peldaños con huella de 30 mm.
Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Altura de trabajo 3.9 m
Ancho del estabilizador 0.79 m
Ancho exterior 350 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 3.05 m
Material Aluminio
Nº peldaños 10
Peso 6.1 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados