{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
| Interface | Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Comprimento do bico | 150 mm | |
| ⌀ da extensão de medição interior | 20 mm | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
| Número do artigo | 415357 600 | |
| EAN/GTIN | 7630041106459 | |
| Número do fabricante | 00530435 |