{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Limite de erro | 0,03 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Comprimento do bico | 90 mm | |
| ⌀ da extensão de medição interior | 10 mm | |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Paquímetros de oficina |
| Número do artigo | 415322 300 | |
| EAN/GTIN | 4059192002916 | |
| Número do fabricante | 4112705 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |