Descrição:
El disco de corte PREMIUM para amoladoras angulares es la herramienta que siempre ha estado buscando. Gracias a su pureza química especialmente elevada, este disco de corte es perfecto para cortar chapas, perfiles, tubos, varillas y acero inoxidable macizo. Está diseñado para durar mucho tiempo y ofrecer unos resultados de corte excepcionales. Prepárese para llevar sus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño de grano: 30
- Vs /máx: 80 m/s
- Aptitud del material: Acero inoxidable
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : A 30 R- BFX A
- Dimensiones (D x T x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Diámetro del recipiente: 230 mm
- Espesor: 3 mm
- Taladro: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- La pureza química del producto evita la formación de corrosión, picaduras y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que se obtienen los mejores resultados en acero inoxidable
- Tiempos de trabajo más cortos gracias a la excelente capacidad de corte y a la baja carga térmica de la pieza (acumulación de calor)
- Especial para aceros resistentes al óxido y al ácido
Vantagem:
- Para procesar diversas calidades de acero inoxidable
- Para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo
Recomendação:
- De 0,75 a 1,9 mm para un corte extremadamente rápido y una formación mínima de rebabas
- De 2,0 a 3,0 mm para una máxima duración y estabilidad de la herramienta
Características especiales:
- Perfecta para cortar acero inoxidable
- Capacidad de corte excepcional
- Vida útil especialmente larga