Escalera tejado 2,0 m con revestim.rojo

N.º do artigo: 41391
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera de techo

Identificação e classificação

Número do artigo 41391
EAN/GTIN 4003866413911
Número do fabricante 41391
Número L L90010 1089
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Peldaños cuadrados con 2 superficies de pisada de distintas inclinaciones.
Peldaños montados hacia el exterior de los largueros.
Largueros robustos con una distancia de seguridad de 80 mm al tejado.
Tramos de escalera que se conectan entre si para adaptarse a la longitud del tejado.
Peso de carga máx. 150 kg.
Ancho exterior: 340 mm.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños de aluminio extrusionado.

Característica:

Ancho de la escalera 340 mm
Carga max. 150 kg
Color Rojo teja
Distancia de los peldaños en vertical 280 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 2 m
Nº peldaños 7
Peso 3.2 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Produtos adequados