Saferstep S - Escalera tijera 8 peldaños

N.º do artigo: 41378
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 8
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Tipo de produto Escalera de tijera

Identificação e classificação

Número do artigo 41378
EAN/GTIN 4003866413782
Número do fabricante 41378
Número L L90010 324
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm
Altura de la plataforma 2.12 m
Altura de trabajo 4.15 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.99 m
Material Aluminio
Medida base 1,58 m × 0,64 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 12.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados