40 A Micrómetro para exteriores 1–2”

N.º do artigo: 4134901
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 4134901
EAN/GTIN 4059192003944
Número do fabricante 4134901
Número L L40080 934
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descrição:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 1 - 2″
  • Graduación de la escala en pulgadas: 0,0001''
Alcance de suministro: Manual de instrucciones, + Calibre de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Rango de medición: 1 - 2″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .00016″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 56 mm
  • Dimensión b en mm: 34.5 mm
  • Cota c en mm: 12 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados