Escalera de estantería para colgar 18 peldaños

N.º do artigo: 41318
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Escalera para estanterías

Identificação e classificação

Número do artigo 41318
EAN/GTIN 4031405413184
Número do fabricante 041318
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera de aluminio escalonada
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Zapatos de conductor antideslizantes
  • Ganchos de montaje estables Ø 35 mm en el extremo superior para un soporte seguro
  • Gancho de estacionamiento Ø 35 mm para el almacenamiento de ahorro de espacio cuando no está en uso
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de estante se fabrican en las longitudes estándar especificadas e individualmente a medida. Para este propósito, especifique la altura de montaje vertical exacta en cada caso: El precio se cobrará por la siguiente escalera superior, así como una tarifa de cambio de 55,00 euros RRP sin IVA. Las escaleras de rack hechas a medida están excluidas del intercambio

Característica:

  • Altura de trabajo: 5800 mm
  • Gastos generales: 1600 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 4690 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de montaje vertical: 4400 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 18 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 370 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí