{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE | ±0,02 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
| Comprimento do bico | 30 mm | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| Material da caixa | Metal | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 3 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 LR44 | |
| Tipo de produto | Paquímetro universal |
| Número do artigo | 412821 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197771780 | |
| Número do fabricante | 412821 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |