{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Leitura | 0,0005 polegada | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
| Interface | Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Comprimento do bico | 40 mm | |
| Tamanho dos dígitos do visor LCD | 11 mm | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Ativação standby | sim | |
| Desativação automática | sim | |
| Tempo de funcionamento | 12000 h | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Material | Aço inoxidável, INOX | |
| todas as peças | temperado | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Tipo de pilha | Pilha botão | |
| Tamanho internacional | CR2032 | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Paquímetro universal |
| Número do artigo | 412786 150 | |
| EAN/GTIN | 7630041106282 | |
| Número do fabricante | 00530319 |