Paquímetro digital TESA TWIN-CAL com medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412765 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 11,76 € /pçs.
  • 21,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,6
Interface Interface USB; interface Digimatic; TESA Link Connector TLC
Roda de acionamento sim
Comprimento do bico 40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 11 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Ativação standby sim
Desativação automática sim
Tempo de funcionamento 12000 h
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Tamanho internacional CR2032
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412765 150
EAN/GTIN 7630041106145
Número do fabricante 00530094

Descrição

Versão:

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS, ligação TLC integrada para transferência de dados.
Com roda de acionamento.

Vantagem:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Incl. 1 pilha n.º 081560 CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Nota:

Também disponível como conjunto com rádio n.º 498921 tam. BT a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados