Paquímetro digital com pés de medição pontiagudos e medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412753 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 11,76 € /pçs.
  • 21,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,6
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Comprimento do bico 40 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412753 150
EAN/GTIN 4059192002329
Número do fabricante 4103076
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Mostrador LCD de alto contraste e legível. Sistema de medição indutivo, à prova de água. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.