Paquímetro digital com saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412729 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 11,76 € /pçs.
  • 21,12 € /pçs.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,3
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Leitura 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,3
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Comprimento do bico 40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 8,5 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tempo de funcionamento aprox. 3 anos
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412729 150
EAN/GTIN 4059192002145
Número do fabricante 4103016
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Mostrador LCD legível e de alto contraste com números de 8,5 mm de tamanho. Sistema de medição moderno e eficiente em termos energéticos, tempo de funcionamento de aprox. 3 anos. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Trilhos de guia lapidados, as superfícies de medição são finamente esmeriladas.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.